すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AG-3

品名 : 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

仕様

透明厚み0.3mm
長さ10m0.915m
材質PVC(硬質)重量約4.5kg
販売価格

6,730(税抜)/ 7,403円(税込)

カタログ価格

6,730円(税抜)/7,403円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/14 23:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1424ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AG-1 915x0.3mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-2 915x0.3mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-3 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-4 915x0.3mmx25m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-21 915x0.5mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-22 915x0.5mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-23 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-24 915x0.5mmx15m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-41 915x0.8mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-42 915x0.8mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-43 915x0.8mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-61 915x1.0mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-62 915x1.0mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-63 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)
    EA911AG-401 915x0.10x 5m [PVC製] フィルム(クリアー)
    EA911AG-402 915x0.10x10m [PVC製] フィルム(クリアー)
    EA911AG-411 915x0.15x 5m [PVC製] フィルム(クリアー)
    EA911AG-412 915x0.15x10m [PVC製] フィルム(クリアー)
    EA911AG-421 915x0.20x 5m [PVC製] フィルム(クリアー)
    EA911AG-422 915x0.20x10m [PVC製] フィルム(クリアー)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1424ページ
    • エスコ便利カタログ1425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top