すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911AG-86

品名 : 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン)

仕様

色グリーン厚み0.5mm
長さ10m幅0.915m
材質PVC重量約6.6kg
硬度#400引張切断強さ縦:12.3kgf、横:11kgf
伸び率縦:290%、横:290%直角形引裂強さ縦:2.79kgf、横:2.73kgf
耐寒温度-40℃
販売価格

11,700円(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 05:02現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-83 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン)
EA911AG-86 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン)
EA911AG-92 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1424ページ
  • エスコ便利カタログ1425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top