すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AK-205

品名 : 0.92x 5m/ 0.8mm 綿帆布(9号/黄)

仕様

カラー材質綿100%
920mm長さ5m
厚み0.8mm糸の太さ(号数)9号
重量約3kg
染樹脂、パラフィン防水加工
幌、シート、袋物、保持袋等に最適
販売価格

22,400(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2025/09/10 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1474ページ

代替品

EA911AK-405
バリエーション一覧
EA911AK-105 0.92x 5m/ 0.8mm 綿帆布(9号/生成)
EA911AK-205 0.92x 5m/ 0.8mm 綿帆布(9号/黄)
EA911AK-305 0.92x 5m/ 0.8mm 綿帆布(9号/赤)
EA911AK-405 0.92x 5m/ 0.8mm 綿帆布(9号/青)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1474ページ
  • エスコ便利カタログ1475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top