すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AL-2

品名 : 0.92x 2m/ 1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

仕様

カラーODグリーン材質綿100%
サイズ920(W)mm長さ2m
厚み1.0mm糸の太さ(号数)6号(数字が小さいほど太い)
重量約1.2kg
染樹脂、パラフィン防水加工
幌、シート、袋物、保持袋等に最適
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 16:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1425ページ2545ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AK-2 0.92x 2m/0.8mm 綿帆布(9号/OD色)
    EA911AK-5 0.92x 5m/0.8mm 綿帆布(9号/OD色)
    EA911AK-10 0.92x10m/0.8mm 綿帆布(9号/OD色)
    EA911AL-2 0.92x 2m/ 1.0mm 綿帆布(6号/OD色)
    EA911AL-5 0.92x 5m/ 1.0mm 綿帆布(6号/OD色)
    EA911AL-10 0.92x10m/ 1.0mm 綿帆布(6号/OD色)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ1424ページ
    • エスコ便利カタログ1425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top