すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AM-5D

品名 : 0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエステル100%サイズ920(W)×0.9(T)mm
OD長さ5m
染樹脂、弱撥水、帯電防止加工
鞄、保持袋、シート、雑貨に最適
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 15:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA911AK-5
  • 品番

    EA911AK-5

  • コメント

    材質:綿帆布(防水)0.92x5m

バリエーション一覧
EA911AM-5A 0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布(生成)
EA911AM-5B 0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布(黒)
EA911AM-5D 0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布(OD色)
その他関連
関連商品EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付)
関連商品EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top