すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911AP-10B

品名 : 0.92x10m/0.8mm PVC発泡シート(黒)

仕様

色黒長さ10m
材質PVC(塩化ビニール)発泡シート、裏面モス(レーヨン)貼りサイズ920(W)×0.8(T)mm
重量約7.0kg
物品カバー、袋物、シート等に
風合い良く加工しやすい。
PVCの裏にメッシュ地を貼り付けており、その素材がレーヨンとなります。(サブ画像参照)
販売価格

17,200円(税抜)/ 18,920円(税込)

カタログ価格

17,200円(税抜)/18,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1420ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AP-5A 0.92x 5m/0.8mm PVC発泡シート(白)
    EA911AP-5B 0.92x 5m/0.8mm PVC発泡シート(黒)
    EA911AP-5G 0.92x 5m/0.8mm PVC発泡シート(緑)
    EA911AP-10A 0.92x10m/0.8mm PVC発泡シート(白)
    EA911AP-10B 0.92x10m/0.8mm PVC発泡シート(黒)
    EA911AP-10G 0.92x10m/0.8mm PVC発泡シート(緑)
    EA911AP-30A 0.92x30m/0.8mm PVC発泡シート(白)
    ウェブカタログ画像
    • 裏面:モス(レーヨン)貼り\n※画像は茶色の裏面

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1420ページ
    • エスコ便利カタログ1421ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top