すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AR-11

品名 : 250x500x0.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/黒)

ソフトに保形、補強したい時に

仕様

メーカークロバー(Clover)型番57-357
250mm長さ500mm
厚み0.5mmカラー
材質発泡ポリエチレン100%重量約64g
曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のつばの保形・補強に最適です。
クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/05 07:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1425ページ
バリエーション一覧
EA911AR-11 250x500x0.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/黒)
EA911AR-12 250x500x1.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/黒)
EA911AR-13 250x500x0.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/白)
EA911AR-14 250x500x1.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1424ページ
  • エスコ便利カタログ1425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top