すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911AS-101

品名 : 1.17x 5m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)

仕様

材質ナイロン(1680デニール)裏面PVCコート
物品カバー、袋、鞄に最適です。
長さ5m幅1170mm
厚み0.6mmカラー黒
販売価格

16,600円(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 00:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1422ページ
バリエーション一覧
EA911AS-101 1.17x 5m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)
EA911AS-102 1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)
その他関連
仕様別商品EA911AS-111 : 1.1 x 5m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)
仕様別商品EA911AS-112 : 1.1x 10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)
ウェブカタログ画像
カラー:黒
  • カラー:黒
  • エスコ便利カタログ1422ページ
  • エスコ便利カタログ1423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top