すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BA-6

品名 : 1.0x 30m/ 2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)

仕様

床面養生材
発泡ポリエチレンと強化フィルムを貼り合せてエンボス加工をしています。
衝撃を吸収し、傷、汚れを防ぎます。
防水・防湿性に優れています。
サイズ1000mm×30m厚さ約2mm
重量1.8kg
販売価格

3,030(税抜)/ 3,333円(税込)

カタログ価格

3,030円(税抜)/3,333円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/05/03 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1663ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1662ページ
  • エスコ便利カタログ1663ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top