すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BA-60

品名 : 1.0x30m/0.05mm 床面養生シート(粘着性)

仕様

メーカー酒井化学工業型番MG1030D
商品名ミナガードDXサイズ1000mm×30m
厚さ約0.05mm材質ポリエチレン
入数1巻
雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。
2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に
粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。
<<優れた特徴>>
①滑りにくく、雨の日も安心です。
 ノンスリップフィルムにエンボス加工を施してありますので、滑りにくく安心です。
<<優れた特徴>>
②施工が簡単です。
 粘着面を外側にした逆巻タイプ。
 転がしながら施工でき。強風時でも巻き上がることがありません。
<<優れた特徴>>
③半透明で下地の確認もらくらく。
 半透明のシートを使用しているため、下地が見えて作業性を高めます。
<<優れた特徴>>
④環境に拝領した素材なので、環境にやさしいものです。
 シートの素材はポリエチレンを使用しています。
<<優れた特徴>>
⑤離型紙がなく、ゴミを抑えます。
 離型紙を使用してませんので、現場でのゴミを抑える努力をしております。
販売価格

9,490(税抜)/ 10,439円(税込)

カタログ価格

9,490円(税抜)/10,439円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/07/20 09:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0163ページ

代替品

EA911BA-7
  • 品番

    EA911BA-7

  • コメント

    1000x2.0mmx30m エンボス

ウェブカタログ画像
  • 外側粘着なので転がしながら施工可能
  • 下地が見えて作業性UP
  • エスコ便利カタログ162ページ
  • エスコ便利カタログ163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top