すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BA-90

品名 : 1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

仕様

厚さ約3mm材質表面:ポリエチレン
裏面:発泡ポリエチレン
表面の強力なフィルムと裏面の発泡クッション材により、丈夫で衝撃に強いです。
裏面の発泡マットは熱伝導率が低く、熱や冷気を通しにくく災害時の床用マットとしても適しています。
サイズ1000mm×20m
1巻入
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/08/02 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0162ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ162ページ
  • エスコ便利カタログ163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top