樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCD-994 |
|---|
| サイズ(mm) | 910×910 | 厚み(mm) | 4 |
|---|
| 山・山の幅 | 4.6mm | 重量(g) | 720 |
|---|
| 耐熱温度 | 約120℃程度 | 材質 | ポリカーボネート |
|---|
| カラー | クリアー | 入数 | 2枚 |
|---|
| 難燃性(燃焼グレード:UL94V-2) |
| 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。 |
| 軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用頂けます。 |
| 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。 |
| 販売価格 | 8,000円(税抜)/
8,800円(税込)
| カタログ価格 | 8,000円(税抜)/8,800円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/04/05 07:35現在) |
|---|
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St |
|---|
| カタログページ | 1428ページ |
|---|