すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BE-31

品名 : 1820x910x3.5mm クッション養生ボード(3ツ折/5枚)

熱罫線が2ケ所に施されており3つ折りができる為持ち運びが楽になります。

仕様

メーカー酒井化学工業型番MDL25030YB Ⅱ
商品名ラミダンハンディサイズ(mm)1820×910
厚み(mm)3.5折り畳みサイズ607x910x10.5(t)mm
材質ポリプロピレン、ポリエチレンブルー
入数5枚
従来のプラダンにクッションを追加
2.5mmのプラダンに1.0mmの発泡材をラミネートしたクッション付プラダン
熱罫線が2ケ所に施されており3つ折りができる為持ち運びが楽になります。
発泡材をラミネートしているので従来のプラダンに比べてクッション性があります。
プラダンには帯電防止処理・耐候処理・コロナ放電処理が施されています。
複合材料としてもお使い頂けます。
販売価格

8,800(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/17 06:24現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ1428ページ1663ページ
バリエーション一覧
EA911BE-31 1820x910x3.5mm クッション養生ボード(3ツ折/5枚)
EA911BE-32 1820x910x3.5mm クッション養生ボード(3ツ折)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • ※5枚入
  • ※5枚入

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1428ページ
  • エスコ便利カタログ1429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top