すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BF-2A

品名 : 1.0x2.0m/約10mm 当て布団

仕様

材質綿+ポリエステル混紡
運搬作業等の商品保護に
予告なく色変更する場合がございます。
サイズ1000×2000mm厚み約10mm
重量1860g
1枚入
販売価格

3,740(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2025/08/08 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1711ページ
バリエーション一覧
EA911BF-1A 1.0x1.0m/約10mm 当て布団
EA911BF-2A 1.0x2.0m/約10mm 当て布団
EA911BF-3A 1.5x2.4m/約10mm 当て布団
EA911BF-4A 1.75x2.4m/約10mm 当て布団
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top