すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-38

品名 : 900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)

仕様

メーカーダイシン工業型番V945-11TG
シリーズ名バリアス・シスト外寸法900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法865(W)×383(D)×983(H)㎜耐荷重50㎏/段
棚板調整ピッチ16.6mmカラーホワイト
材質本体:スチール
窓:再生アクリル
重量39.7kg
付属品・棚板2枚
・鍵2本
・上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ 窓付き3枚引戸型
専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
A4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納するモジュール
W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。
また、3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。
窓は割れ難く丈夫なアクリル板を使用。再生材を使用した環境配慮型の再生アクリルです。
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
・開閉表示
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
販売価格

97,300円(税抜)/ 107,030円(税込)

カタログ価格

97,300円(税抜)/107,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1993ページ
バリエーション一覧
EA954DH-38 900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)
EA954DJ-38 900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)
その他関連
オプションEA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1992ページ
  • エスコ便利カタログ1993ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top