すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911BG-14

品名 : 70x70mm プラダン用コーナー(SxW・R用/導電/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)70×70カラー黒(導電)
材質PP仕様S×W用 Rタイプ
入数2個
下穴目印用の穴付き
リブ付
フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。
販売価格

250円(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 02:57現在)

更新
商品入数2販売単位PK

代替品

EA911BG-16A
その他関連
本体EA911BD-261 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
本体EA911BD-262 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
本体EA911BD-263 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
本体EA911BD-264 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
本体EA911BD-265 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
本体EA911BD-266 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
本体EA911BD-267 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
本体EA911BD-271 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
本体EA911BD-272 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
本体EA911BD-273 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
本体EA911BD-274 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
本体EA911BD-275 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
本体EA911BD-276 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
本体EA911BD-277 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
本体EA911BD-281 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
本体EA911BD-282 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
本体EA911BD-283 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
本体EA911BD-284 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
本体EA911BD-285 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
本体EA911BD-286 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
本体EA911BD-287 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
本体EA911BD-321 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
本体EA911BD-322 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
本体EA911BD-323 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ・導電/2枚)
ウェブカタログ画像
※2個入(導電タイプ)
  • ※2個入(導電タイプ)
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top