すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911BG-32

品名 : φ7x15.8mm 凹打込みピン(S用/導電/20個)

仕様

サイズ(mm)φ7×15.8カラー黒(導電)
材質PP仕様S用
入数20個
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)
固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
販売価格

235円(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 55

(2026/10/27 02:57現在)

更新
商品入数20販売単位袋
カタログページ1647ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911BG-31 φ7x15.8mm 凹打込みピン(S用/白/20個)
    EA911BG-32 φ7x15.8mm 凹打込みピン(S用/導電/20個)
    EA911BG-33 φ7x20.5mm 凹打込みピン(W用/白/20個)
    EA911BG-34 φ7x20.5mm 凹打込みピン(W用/導電/20個)
    EA911BG-35 φ4.3x15mm 凸打込みピン(SW兼用/白/20個)
    EA911BG-36 φ4.3x15mm 凸打込みピン(SW兼用/導電/20個)
    その他関連
    本体EA911BD-261 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    本体EA911BD-262 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    本体EA911BD-263 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    本体EA911BD-264 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    本体EA911BD-265 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    本体EA911BD-266 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    本体EA911BD-267 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    本体EA911BD-271 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    本体EA911BD-272 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    本体EA911BD-273 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    本体EA911BD-274 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    本体EA911BD-275 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    本体EA911BD-276 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    本体EA911BD-277 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    本体EA911BD-281 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    本体EA911BD-282 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    本体EA911BD-283 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    本体EA911BD-284 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    本体EA911BD-285 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    本体EA911BD-286 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    本体EA911BD-287 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    本体EA911BD-321 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
    本体EA911BD-322 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
    本体EA911BD-323 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ・導電/2枚)
    ウェブカタログ画像
    ※20個入(導電タイプ)
    • ※20個入(導電タイプ)
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ1646ページ
    • エスコ便利カタログ1647ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top