すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BT-11

品名 : 1200x900x40mm 荷物用当て板(発泡ポリエチレン)

仕様

サイズ1200×900×40(t)mm厚さ40mm
材質発泡PS・PE重量(g)865(g)
発泡PS+PE製なので軽量で丈夫、作業も簡単にできます。
商品の間に挟んで荷崩れを防止します。
柔らかくて緩衝性も良好、衝撃を吸収します。
トラック輸送での荷物の緩衝材に
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/29 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1663ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1662ページ
  • エスコ便利カタログ1663ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top