すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911BT-31

品名 : 1.0x1.0m 荷滑り防止シート(再生クラフト紙/5枚)

仕様

メーカーパネフリ工業用途ダンボール箱・土のう袋・木材・ガラス板・金属板などの荷物の滑り防止に
サイズ1000×1000mm重量100g
表面加工水溶性アクリルコーティング入数5枚
材質再生クラフト紙
シート表面の特殊加工が荷滑りを防止
ハサミでカットでき、繰り返し使用可能
トラック荷台への積載時も安心
販売価格

2,680円(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:05現在)

更新
商品入数5販売単位pk
ウェブカタログ画像
入数5枚
※シートのみ
  • 入数5枚\n※シートのみ

資料

チラシ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top