すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911CA-62

品名 : 880x1570mm 特選天津すだれ

仕様

サイズ(m)0.88×1.57材質竹、葦
編み糸が16本
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます
高級すだれ
黒竹割竹、厳選した葦を使用
※天然素材を使用しています。規格には多少の誤差があります。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/03/24 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1388ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911CA-61 880x1120mm 特選天津すだれ
    EA911CA-62 880x1570mm 特選天津すだれ
    EA911CA-63 880x1800mm 特選天津すだれ
    EA911CA-66 1760x1120mm 特選天津すだれ
    EA911CA-67 1760x1570mm 特選天津すだれ
    EA911CA-68 1760x1800mm 特選天津すだれ
    その他関連
    関連商品EA951CB-3 : 万能すだれ巻上器(シングル)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1388ページ
    • エスコ便利カタログ1389ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top