すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911TG-21A

品名 : 軽トラック用ゲートプロテクター (細トリイ用)

仕様

メーカー大研化成工業型番GP-SBK
構成部品A:プロテクター100cm:4本
B:プロテクター70cm:2本
C:細径プロテクター106cm:1本
取付部プロテクター100・70cm:24~32mm用
細径プロテクター106cm:16~23mm用
材質塩化ビニール樹脂重量約1.9kg(1セット)
軽トラック1台分がパッケージになった便利なセットです。
軽トラックに取付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける時、キズや損傷から大切な荷物とおクルマを守ります。
塩化ビニール樹脂製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも長期間耐用します。
強力両面テープ採用で剥がれにくいです。
トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
カッター1本で取付け簡単
販売価格

4,710(税抜)/ 5,181円(税込)

カタログ価格

4,710円(税抜)/5,181円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/01 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1734ページ
バリエーション一覧
EA911TG-21A 軽トラック用ゲートプロテクター (細トリイ用)
EA911TG-22A 軽トラック用ゲートプロテクター(太トリイ用)
その他関連
部品EA911TG-31A : 16-23mmx1m トラック用ゲートプロテクター
部品EA911TG-32A : 16-23mmx2m トラック用ゲートプロテクター
部品EA911TG-33 : 24-32mmx1m トラック用ゲートプロテクター
部品EA911TG-33A : 24-32mmx1m トラック用ゲートプロテクター
部品EA911TG-34A : 24-32mmx2m トラック用ゲートプロテクター
ウェブカタログ画像
  • 軽トラック1台分がパッケージになった便利なセットです。\nA:プロテクター100cm、B:プロテクター70cm\nC:細径プロテクター106cm
  • 細径プロテクター106cm
  • プロテクター70cm、100cm
  • 細径プロテクター106cm(単位:mm)
  • プロテクター70cm、100cm(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1734ページ
  • エスコ便利カタログ1735ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top