すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911TG-38A

品名 : 43-55mmx2m トラック用ゲートプロテクター

仕様

メーカー大研化成工業型番GT-L2BK
取付部43~55mm用全長2m
材質塩化ビニール樹脂
軽トラックに取付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける時、キズや損傷から大切な荷物とおクルマを守ります。
塩化ビニール樹脂製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも長期間耐用します。
トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
カッター1本で取付け簡単
※両面テープは付属しておりません。
販売価格

2,840(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/02 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1734ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911TG-31A 16-23mmx1m トラック用ゲートプロテクター
    EA911TG-32A 16-23mmx2m トラック用ゲートプロテクター
    EA911TG-34A 24-32mmx2m トラック用ゲートプロテクター
    EA911TG-35A 33-42mmx1m トラック用ゲートプロテクター
    EA911TG-36A 33-42mmx2m トラック用ゲートプロテクター
    EA911TG-37A 43-55mmx1m トラック用ゲートプロテクター
    EA911TG-38A 43-55mmx2m トラック用ゲートプロテクター
    その他関連
    関連商品EA943VA-30A : 12x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(多用途)
    関連商品EA943VA-31A : 19x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(多用途)
    関連商品EA943VA-32A : 25x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(多用途)
    関連商品EA943VA-36 : 12x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(高耐熱)
    関連商品EA943VA-37 : 19x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(高耐熱)
    関連商品EA943VA-38 : 25x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(高耐熱)
    関連商品EA943VA-40A : 12x1.14mm/10m 構造用接合両面テープ(粗面)
    関連商品EA943VA-41A : 19x1.14mm/10m 構造用接合両面テープ(粗面)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1734ページ
    • エスコ便利カタログ1735ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top