すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912-22B

品名 : 1400x900mm サンシェード

2層の空気層で強力断熱&消臭抗菌

仕様

メーカー大自工業(Meltec)型番PBW-23
サイズ1400(W)×900(H)mm材質本体:アルミニウム(パウダーコート)
吸盤:PVC
取付方法吸盤(2個付き)重量450g
カラーシルバー
フロントガラス用
吸盤取付式
2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。
触媒効果で消臭・抗菌
<適合車種>
TOYOTA:アルファード、ヴェルファイア、ヴォクシー、エスクァイア、エスティマ、ノア、プリウス、プリウスPHEV、MIRAI

HONDA:オデッセイ、ステップワゴン、フィット

NISSAN:セレナ

MAZDA:ビアンテ

MITSUBISHI:デリカ D:5

SUZUKI:ランディ
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2025/07/06 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2521ページ
バリエーション一覧
EA912-20B 1300x600mm サンシェード
EA912-22B 1400x900mm サンシェード
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top