すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912A-62

品名 : 1900x 900mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)

仕様

メーカーコンパル型番029123
サイズ(mm)1900×900材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他
サイドミラーカバーサイズ:24.5×30㎝
フロントガラスとサイドミラーの霜取り解消。
吸盤付の為、ワンタッチでフロントガラスに取付けOK
フロントガラスの幅が145㎝以上の車両には適合しません。
販売価格

2,540(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2025/05/05 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2522ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top