すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA912AC-11

品名 : 245x 70mm タイヤカバー(高所作業車用)

破れにくい! 外れない! 汚れない!タイヤカバー

仕様

メーカー結一産業用途高所作業車専用タイヤカバー
号数1号サイズφ245×70mm
重量110g材質ポリエステル
新築工事にタイヤ痕が残らないのでタイヤ痕の洗浄不要
破れにくい生地使用でフィット感にこだわったピッタリサイズ
〈装着方法〉
①フォークリフトかユニック車でタイヤを宙に浮かしてハマーカバーを被せる
②マジックテープで固定する
③裏側のマジックテープもしっかり止める
リフトアップせず装着も可能
※リフトアップでの装着を推奨しております。
※高所作業車の機種によっては一部装着できないものがございます。
※高所作業車以外での取付はご遠慮ください。
※火の近くでは使用しないでください。生地が燃える恐れがございます。
販売価格

6,050円(税抜)/ 6,655円(税込)

カタログ価格

6,050円(税抜)/6,655円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA912AC-11 245x 70mm タイヤカバー(高所作業車用)
    EA912AC-12 267x 78mm タイヤカバー(高所作業車用)
    EA912AC-13 298x101mm タイヤカバー(高所作業車用)
    EA912AC-14 306x117mm タイヤカバー(高所作業車用)
    EA912AC-15 323x100mm タイヤカバー(高所作業車用)
    EA912AC-16 380x127mm タイヤカバー(高所作業車用)
    EA912AC-17 407x127mm タイヤカバー(高所作業車用)
    EA912AC-18 410x103mm タイヤカバー(高所作業車用)
    ウェブカタログ画像
    • 装着方法
    • 適合表
    • バリエーション

    商品動画

    ハマーカバー紹介動画ハマーカバー紹介動画

    資料

    チラシ
    1. IMG
    2. IMG
    その他資料
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top