すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA912GA-13

品名 : 156x 88x 2mm まな板(ポリプロピレン製/2枚)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UH-4715
サイズ(mm)156×88×2mm(H)材質ポリプロピレン
耐熱温度110℃重量(g)50
入数2枚カラーオリーブ/ベージュ
同じ大きさに切りやすい升目入り。
薄型コンパクトサイズのまな板セット。2枚入りで食材に合わせて使い分けができて便利。
販売価格

890円(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/05 23:01現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ2115ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2114ページ
  • エスコ便利カタログ2115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top