すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912MB-4A

品名 : φ200mm 紙皿(50枚)

仕様

サイズφ200mm材質フレッシュパルプ100%
入数50枚
電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。
本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。
日本製
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2025/12/15 20:19現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2169ページ2512ページ
バリエーション一覧
EA912MB-1A φ120mm 紙皿(50枚)
EA912MB-2A φ150mm 紙皿(50枚)
EA912MB-3A φ180mm 紙皿(50枚)
EA912MB-4A φ200mm 紙皿(50枚)
EA912MB-5A φ230mm 紙皿(50枚)
ウェブカタログ画像
※8A(20cm):50枚入
  • ※8A(20cm):50枚入
  • エスコ便利カタログ2168ページ
  • エスコ便利カタログ2169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top