すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GC-151

品名 : 方眼B5ノート(クリーンルーム用/32枚/10冊)

仕様

型番SNB55BRサイズB5・5mm方眼
カラーブルー中紙枚数32枚
入数10冊
100%離解不能な樹脂含浸タイプの無塵紙を使用。
使用後は古紙として再生可能。
販売価格

8,670(税抜)/ 9,537円(税込)

カタログ価格

8,670円(税抜)/9,537円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/04 12:42現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0703ページ
バリエーション一覧
EA762GC-151 方眼B5ノート(クリーンルーム用/32枚/10冊)
EA762GC-152 横罫B5ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊)
EA762GC-153 方眼A4ノート(クリーンルーム用/32枚/10冊)
EA762GC-154 横罫A4ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ702ページ
  • エスコ便利カタログ703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top