すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA912MB-83

品名 : 196x175x 27mm 紙トレー(50枚)

仕様

サイズ外寸:175×196×27(H)mm
底寸:130×145mm
材質未晒クラフト紙+内側PPラミネート
入数50枚
プラスチックトレーの廃棄量削減に環境に優しい紙トレー
トレーのフチに丸みを帯びさせているので、ラップ掛けにも最適
青果、生肉食品からお惣菜などの包装トレーとしてもおすすめです。(鮮魚はお控えください)
内面PPラミネートを施しているので、電子レンジでの温めにも使用可能
森林認証紙使用
食品衛生法適合商品
※食品の長期保存には適しません。
販売価格

1,530円(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 01:45現在)

更新
商品入数50販売単位袋
バリエーション一覧
EA912MB-81 196x120x 27mm 紙トレー(50枚)
EA912MB-82 196x155x 27mm 紙トレー(50枚)
EA912MB-83 196x175x 27mm 紙トレー(50枚)
EA912MB-84 196x220x 27mm 紙トレー(50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入り
  • ※50枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top