すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912MD-1

品名 : 160mm プラスチックスプーン(アイボリー/100本)

仕様

仕様スプーン全長160mm
35mm耐熱温度70℃
耐冷温度-10℃材質ポリスチレン
カラーアイボリー入数100本
一般的な使い捨てカトラリーです。
1本ずつポリ包装されています。
食品衛生法規格基準適合商品
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/05/15 00:51現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ2111ページ
バリエーション一覧
EA912MD-1 160mm プラスチックスプーン(アイボリー/100本)
EA912MD-2 160mm プラスチックフォーク(アイボリー/100本)
EA912MD-3 160mm プラスチック先割れスプーン(アイボリー/100本)
EA912MD-4 123mm プラスチックスプーン(透明/100本)
EA912MD-5 120mm プラスチックフォーク(透明/100本)
ウェブカタログ画像
入数:100本
  • 入数:100本
  • エスコ便利カタログ2110ページ
  • エスコ便利カタログ2111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top