すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA912ME-2

品名 : 240mm 泡立て(ステンレス製)

仕様

全長240mmスライド線0.6mm
材質ステンレス(18-8)重量60g
販売価格

1,230円(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2113ページ
バリエーション一覧
EA912ME-1 210mm 泡立て(ステンレス製)
EA912ME-2 240mm 泡立て(ステンレス製)
EA912ME-3 270mm 泡立て(ステンレス製)
EA912ME-4 300mm 泡立て(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ2112ページ
  • エスコ便利カタログ2113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top