すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA912NB-3

品名 : 360mm しゃもじ(白)

仕様

色ホワイト頭幅95mm
全長360mm材質ポリプロピレン
耐熱温度-20℃~+120℃
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
販売価格

1,570円(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2112ページ
バリエーション一覧
EA912NB-1 240mm しゃもじ(白)
EA912NB-2 300mm しゃもじ(白)
EA912NB-3 360mm しゃもじ(白)
EA912NB-4 450mm しゃもじ(白)
EA912NB-5 600mm しゃもじ(白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2112ページ
  • エスコ便利カタログ2113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top