すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913BC-220

品名 : 250g LPガス(イソブタン配合/3本)

仕様

メーカー東邦金属工業商品名ゴールド
使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)内容量250g
サイズ1本当り:φ70×200(H)mm
3本入り:210(W)×60(D)×200(H)mm
入数3本
使用期限約7年
高火力で、火力が落ちずガスを使いので、アウトドア等に最適です。
被災時の非常用にも使用可能
ツインフレームバーナー(EA303JA-6A)使用可能
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 235

(2026/09/12 01:27現在)

更新
商品入数3販売単位PK
カタログページ0866ページ2077ページ2448ページ
その他関連
本体EA913CD-11B : 330×275x100mm カセットコンロ
本体EA913CD-12B : 335x270x107mm カセットコンロ(省エネタイプ)
オプションEA303JA-6A : カセットボンベ用バーナー(トリガー式)
ウェブカタログ画像
入数:3本
  • 入数:3本

商品動画

  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top