すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913CD-12B

品名 : 335x270x107mm カセットコンロ(省エネタイプ)

仕様

メーカー東邦金属工業型番CY-10
サイズ335(W)×270(D)×107(H)mm火力2.6kW(2,235kcal/h)
点火方式圧電点火式安全装置圧力感知安全装置離脱型
ガス消費量約190g/h重量1.8kg
2.6kWで3.3kW(2,800kcal/h)の燃焼効果を発揮する、省エネ新サイクロンバーナーを搭載
火力安定装置(ヒートパネル)搭載
サビに強いステンレス製汁受皿付き
ボンベを簡単に脱着できるマグネット方式
※適用カセットガスは下記商品を使用ください。
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/09/12 01:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2077ページ2448ページ
その他関連
オプションEA913BC-210 : 250g LPガス(3本)
オプションEA913BC-220 : 250g LPガス(イソブタン配合/3本)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2076ページ
  • エスコ便利カタログ2077ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top