すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913DA-13

品名 : 400x600㎜ バーベキューネット(ステンレス製)

仕様

バーベキュー用網
材質ステンレスサイズ400×600mm
目合12mm(線径:1.5mm)
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 04:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2447ページ
バリエーション一覧
EA913DA-11 300x450㎜ バーベキューネット(ステンレス製)
EA913DA-12 380x500㎜ バーベキューネット(ステンレス製)
EA913DA-13 400x600㎜ バーベキューネット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA913DA-12です。
  • 画像はEA913DA-12です。
  • エスコ便利カタログ2446ページ
  • エスコ便利カタログ2447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top