すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913DA-3

品名 : 500x800mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質鉄(クロムメッキ)サイズ500×800mm
重量1220g目合12mm(線径1.4mm)
バーベキュー網
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/04 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA913DA-4
    • 品番

      EA913DA-4

    • コメント

      サイズご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA913DA-1 300x450mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
    EA913DA-1AA 300x800mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
    EA913DA-1BA 380x500mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
    EA913DA-2 400x600mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
    EA913DA-3 500x800mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
    EA913DA-4 600x900mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA913DA-1BAです。
    ※品番によってサイズ・補強線が異なります。
    • 画像はEA913DA-1BAです。\n※品番によってサイズ・補強線が異なります。
    • メッキの種類

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top