すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425CJ-12

品名 : 12mmx12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番AWT-12-0
シリーズAW W-インターロック式締付継手用途T型ユニオン
適用パイプステンレス鋼鋼管適用パイプ外径12mm
使用温度-196~600℃材質SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
真空ラインでも使用可能です。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
販売価格

7,340円(税抜)/ 8,074円(税込)

カタログ価格

7,340円(税抜)/8,074円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 13:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1024ページ
バリエーション一覧
EA425CJ-4 4mmx 4mmx 4mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CJ-6 6mmx 6mmx 6mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CJ-8 8mmx 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CJ-10 10mmx10mmx10mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CJ-12 12mmx12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)
その他関連
オプションEA125DX-128 : 12 x 8mm チューブ内径保護リング(10個)
オプションEA125DX-128A : 12 x 8mm チューブ内径保護リング(10個)
オプションEA125DX-129 : 12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)
オプションEA125DX-129A : 12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)
オプションEA125DX-130 : 12 x10mm チューブ内径保護リング(10個)
オプションEA125DX-130A : 12 x10mm チューブ内径保護リング(10個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
材質表
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1024ページ
  • エスコ便利カタログ1025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top