すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913FA-3A

品名 : 153x195x77mm シングルバーナー(カセットガス式)

仕様

メーカー新富士バーナー型番ST-320
商品名Gストーブ
圧電点火方式
世界最薄シングルバーナー!
BOOK型タフボディ
斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現
収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー
V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。
安全で効率的な燃焼を実現。
頑丈でパッキングもしやすい。
サイズ使用時/本体のみ:153(W)×195(D)×77(H)mm
収納時:142(W)×78(D)×25(H)mm
重量380g(本体のみ)
発熱量2.1kw(1800kcal/h)(EA913BF-2使用時)、
1.7kw(1500kcal/h)(旧EA913BF-1使用時)、
燃焼時間約2.1時間(EA913BF-2・1本使用時)、
約2.6時間(旧EA913BF-1・1本使用時)
材質本体:アルミニウム+ステンレス、
火口:アルミダイカスト、
バルブ:真鍮
付属品収納ケース、補助ゴトク
ボンベは別売です。
販売価格

8,450(税抜)/ 9,295円(税込)

カタログ価格

8,450円(税抜)/9,295円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2447ページ
その他関連
オプションEA913BF-2 : 240g カセットガス・ハイパワー(3本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2446ページ
  • エスコ便利カタログ2447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top