すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913LD-11

品名 : 475x410x300mm バーベキューグリル(ステンレス製)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番M-6500
サイズ(W×D×H)使用時:475×410×300mm、
収納時:570×470×60mm
網サイズ460×400mm
重量3.8kg材質本体・低板:ステンレス、
網・目皿・スタンド:スチール
付属品収納バッグ
焚き火、バーベキュー、コンロに。
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/10/04 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2508ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2508ページ
  • エスコ便利カタログ2509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top