すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913LF-11

品名 : 230g ガスカートリッジ

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番M-8251
内容量230gサイズφ110×90(H)mm
ガスの種類LPG(液化ブタン)重量380g
燃焼時間連続約2時間使用環境温度約10℃~35℃〈温暖期仕様〉
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
コンパクトな設計なので防災バッグの中に詰めてもかさばりません。
屋外専用
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/06/13 17:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2447ページ2448ページ
バリエーション一覧
EA913LF-11 230g ガスカートリッジ
EA913LF-12 470g ガスカートリッジ
その他関連
本体EA913LF-2 : 640x330x490mm 2バーナー(カートリッジ式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2446ページ
  • エスコ便利カタログ2447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top