すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA913VD-22

品名 : 200ml ウイスキーボトル(ステンレス製)

仕様

容量170mlサイズ(W×D×H)97×27×130mm
材質ボトル:ステンレス
じょうご:ポリピロピレン
重量148g
コンパクトサイズで持ち運びに便利です。
手に馴染みやすい湾曲した形状
じょうご付
販売価格

4,700円(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA913VD-21 170ml ウイスキーボトル(ステンレス製)
EA913VD-22 200ml ウイスキーボトル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 手に馴染む湾曲した形状
  • じょうご付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top