すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VD-71

品名 : 200x200x 7mm 鍋敷き(シリコン製)

仕様

サイズ(mm)200×200×7(t)材質シリコーンゴム
耐熱温度220℃
高い耐熱温度を誇り、滑りにくいシリコーンゴム製
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/05/02 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2116ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2116ページ
  • エスコ便利カタログ2117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top