すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VG-50

品名 : 680x305x190mm ゴトク

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UG-3260
サイズ(mm)本体:680×305×190
ゴトク:525×305
線径φ7mm
重量(kg)2.3(セット)材質鉄(焼付塗装)
耐荷重20kg取付可能サイズ奥行500mm以内
脚を外せば焚火台やBBQグリルでダッチオーブンやスキレットを使うためのゴトクになります。
25cmまでのダッチオーブンが使用できます。
焚火でダッチオーブンやスキレットを並べて使う際に便利なワイドタイプの脚付ゴトク
奥行き500mm以内のバーベキューコンロに取付可能です。
※バーベキューコンロや焚火台の形状・サイズなどにより、取り付けできない場合があります。
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/13 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2449ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2448ページ
  • エスコ便利カタログ2449ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top