すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA913VL-121

品名 : 12L ウォータータンク(コック付)

仕様

容量12Lサイズ440(W)×175(D)×330(H)mm
材質ポリエチレン、ナイロン、PET耐熱温度60℃
耐冷温度-30℃
コックの付いた給水袋タイプのウォータータンク
3層構造で耐久性があります。
底はマチ付きで水を入れた状態で自立します。
販売価格

1,190円(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • コック付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top