すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VL-140

品名 : スタンド(ウォータータンク用)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番M-8670
材質本体:スチール
(メラミン樹脂塗装)
使用時サイズ(W×D×H)300×315×365mm
収納時サイズ(W×D×H)315×460×55mm重量1.4kg
タンク固定用ベルト、フック付
ウォータータンク類(別売)と組み合わせてお使い下さい。
販売価格

2,990(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/23 09:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2452ページ
その他関連
本体EA913VL-131 : 5L ウォータータンク(抗菌)
本体EA913VL-132 : 10L ウォータータンク(抗菌)
本体EA913VL-133 : 20L ウォータータンク(抗菌)
本体EA913VL-141 : 5L ウォータータンク(抗菌)
本体EA913VL-142 : 10L ウォータータンク(抗菌)
本体EA913VL-143 : 20L ウォータータンク(抗菌)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2452ページ
  • エスコ便利カタログ2453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top