すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VL-142A

品名 : 10L ウォータータンク(オリーブ)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UE-2047
材質ポリエチレン容量10L
サイズ(W×D×H)mm355×145×295耐熱温度80℃
耐冷温度-20℃カラーオリーブ
タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付で持ち運びに便利です。
広口キャップで内部の洗浄がラクラク。
別売のウォータータンク用スタンドEA913VL-140と合わせて使うと大変便利です。
販売価格

4,570(税抜)/ 5,027円(税込)

カタログ価格

4,570円(税抜)/5,027円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2452ページ
バリエーション一覧
EA913VL-141 5L ウォータータンク(抗菌)
EA913VL-142A 10L ウォータータンク(オリーブ)
EA913VL-143A 20L ウォータータンク(オリーブ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2452ページ
  • エスコ便利カタログ2453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top