すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA913VM-66

品名 : 230mm/2.35L 両手鍋(ブラック)

仕様

メーカーツヴィリングJ.A.ヘンケルス型番40500-231
シリーズストウブ(STAUB)容量2.35L
直径230×197mm深さ90mm
材質鋳鉄(3層エマイユ加工)重量3400g
ハンドル長20mmカラーブラック
使用温度範囲-20~+240℃コーティングBlack Matt
内部コーティングエナメル対応・IHコンロ
・オーブン
・冷凍
・コンロトップセーフ
・食洗機
電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。
熱伝導性、保温性の高い鍋です。
鍋内部のザラザラ加工により、油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。
楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。
販売価格

29,000円(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 00:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2116ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2116ページ
  • エスコ便利カタログ2117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top