すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VR-11B

品名 : [ 3点組] 鍋・フライパンセット(IH対応)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番NTF-SEI3
材質【フライパン・なべ】
本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
(外:焼付塗装加工、内:ダイヤモンドコーティング)
【マルチハンドル】
ナイロン(耐熱温度200℃)、フェノール樹脂(耐熱温度160℃)、ステンレス鋼、シリコーンゴム(耐熱温度230℃)
セット内容【フライパン】
20cm、満水容量:1.1L、直径:200mm、深さ:4.2cm、重量:350g
【炒めなべ】
26cm、満水容量:3.5L、直径:260mm、深さ:7.7cm、重量:630g
【マルチハンドル】
約4.3(W)×18.5(D)×5.2(H)cm、重量:約200g
商品パッケージサイズ290(W)×285(D)×90(H)mm商品パッケージサイズ重量1500g
カラーブラックメタリック
直火、IH対応
IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 ※電子レンジでは使用できません。
ダイヤモンドコーティングでこびりつきにくい。
熱伝導性に優れており、食材をムラなく焼き上げます。
ハンドルは片手でらくらく取り外し可能です。
ハンドルを外外せばオーブン調理も可能です。
販売価格

6,460(税抜)/ 7,106円(税込)

カタログ価格

6,460円(税抜)/7,106円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/15 15:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2117ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2116ページ
  • エスコ便利カタログ2117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top