すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VR-23B

品名 : 28cm フライパン(IH対応)

こびりつきにくく丈夫で長持ちするダイヤモンドコーティングのフライパンです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番VDI-F28
直径280mm深さ54mm
材質本体:アルミニウム合金
ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
表面加工内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)
外側:焼付塗装加工
満水容量3.1L重量約800g
底の厚さ2.7mm(はり底を含む)カラーワインレッド
取っ手一体式
直火・IH対応
ダイヤモンドコーティングなので、こびりつきにくく丈夫で長持ちします。
軽量で片手でも楽に使えます。
耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。
汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。
熱伝導に優れており、分厚いお肉などもおいしく焼き上げることができます。
販売価格

3,180(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/15 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2116ページ
バリエーション一覧
EA913VR-21B 20cm フライパン(IH対応)
EA913VR-23B 28cm フライパン(IH対応)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2116ページ
  • エスコ便利カタログ2117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top