すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VR-42B

品名 : [9点組] 鍋・フライパンセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CCRC-9S
セット内容・フライパン:容量1.4L・2.8L、直径200mm・260mm、深さ560mm・630mm
・なべ:容量1.5L・2.7L、直径160mm・200mm、深さ860mm・960mm
・ガラスふた:160mm・200mm
・PEシールふた:160mm・200mm
・マルチハンドル
・シリコンなべ敷き
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側・外側:セラミック塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.3mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)
【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)
【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
【シリコンなべ敷き】シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
重量フライパン20cm:495g、26cm:825g
なべ16cm:510g、18cm:675g、
マルチハンドル:200g
カラーグレージュ
セラミックコーティングから放出される遠赤外線の効果で芯まで過熱
遠赤外線を放出するセラミックコーティングが施されており、食材の芯まですばやく加熱出来ます。
料理がこびりつきにくく、お手入れも簡単です。
ハンドルが取り外せるので、収納場所にも困りません。
そのままオーブンに入れて調理することもできます。
内面は料理が映えるクリーム色です。
調理面の耐摩耗試験を70万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。
調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。
鍋は冷蔵庫へそのまま保存できます。
保存時に便利なPEシールふた付きです。
使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
販売価格

19,300(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA913VR-14B
  • 品番

    EA913VR-14B

  • コメント

    12点組 鍋・フライパンセット(IH対応)

ウェブカタログ画像
  • ※商品色はグレージュです。
  • ※商品色はグレージュ9点セットです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top